Referenties
SKF:FSNL 532
Rubix:03473821
Fabrikant:419599
EAN:7316574620302


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
Documenten
Productdetails : SKF FSNL 532 LAGERHUIS STAAND
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Behuizing
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58300 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
| Hoogte | 344 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Afdichting | ohne (dichtungen separat) |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 235 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.363,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1.649,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen