Referenties
FAG:SNS3080-Z-D
Rubix:03035132
Fabrikant:0806118930000
EAN:4047643276078


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 695 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 840 mm |
| Ashoogte | 350 mm |
Productdetails : FAG SNS 3080 Z/D LAGERHUIS STAAND
Plummer blokhuis, gesplitst, voor sferische rollagers met cilindrische boring, metrische asdiameters, voor smeermiddelenlubricatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 467200 g |
| Binnendiameter | 695 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 840 mm |
| Ashoogte | 350 mm |
| Hoogte | 695 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26.529,80 excl. BTW
/ stuk
€ 32.101,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen