Referenties
SKF:SNL 532 VU
Rubix:03803320
Fabrikant:103605
EAN:7316571260969


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 202,5 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNL 532 VU LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Sterke punten
- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58300 g |
| Binnendiameter | 202,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 470 mm |
| Ashoogte | 170 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing) |
| Hoogte | 344 mm |
| Lengte | 550 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 235 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.391,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1.684,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen