SKF SNL 526 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SNL 526
Rubix:03073750
Fabrikant:93360
EAN:7316570613544
SKF SNL 526 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten380 mm
Ashoogte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SNL 526 LAGERHUIS STAAND


Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.

Sterke punten

- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht34560 g
Binnendiameter130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten380 mm
Ashoogte150 mm
Hoogte290 mm
Lengte445 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte190 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 667,43 excl. BTW
/ stuk
€ 807,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden