Referenties
FAG:SES216-L
Rubix:A0211505
Fabrikant:0860885480000
EAN:4064327117045


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SES 216 L STAAND LAGERHUIS
Gesplitste plummer blok behuizing voor verschillende lagerontwerpen. De SNV-serie wordt in 2022 vervangen door de nieuwe SES-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 177 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 260 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Hoogte | 177 mm |
| Lengte | 315 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,02 excl. BTW
/ stuk
€ 384,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen