Referenties
Timken:S05
Rubix:A0375368
Fabrikant:S05
EAN:0013992035622


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
Productdetails : TIMKEN S05 SPLIT BEARING SUPPORT
Timken S05 is een standaard split lagersteun (geen behuizing/ lager) voor assen van 80-90 mm. Gemaakt van minimaal ASTM 48A klasse 35 gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
| Materiaal | gietijzer (astm 48a, klasse 35) |
| Type | standaard steun (standard support) — geen behuizing of lager |
| Hoogte | 242 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Lagercompatibiliteit | timken split cilindrisch rollenlager (housed unit), serie c (support reference s05) |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,14 excl. BTW
/ stuk
€ 309,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen