Referenties
SKF:SNLN 3024
Rubix:03073610
Fabrikant:246701
EAN:7316572811603


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
Productdetails : SKF SNLN 3024 LAGERHUIS STAAND
Gedeelde SNLN kussenblokbehuizing van sferoïdaal grafietijzer met vier schroefgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17700 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Ashoogte | 112 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Laadcapaciteit | 9177 kg |
| Hoogte | 218 mm |
| Lengte | 380 mm |
| Afdichting | ohne (dichtungen separat bestellbar) |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 449,55 excl. BTW
/ stuk
€ 543,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen