Referenties
SKF:SNLN 3056
Rubix:03475835
Fabrikant:263372
EAN:7316572868591


Technische samenvatting
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 720 mm |
|---|---|
| Ashoogte | 250 mm |
Documenten
Productdetails : SKF SNLN 3056 LAGERHUIS STAAND
Gedeelde SNLN kussenblokbehuizing van sferoïdaal grafietijzer met vier schroefgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180000 g |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 720 mm |
| Ashoogte | 250 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 420 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.983,23 excl. BTW
/ stuk
€ 3.609,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 79 dagen