SKF TMBP 20E/SET LAGERTREKKERSET

Lagertrekker, SKF gereedschapsset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:TMBP 20E
Rubix:03102011
EAN:7316572450697
SKF TMBP 20E/SET LAGERTREKKERSET

Technische samenvatting

Typetrekkerset voor blinde behuizing
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF TMBP 20E/SET LAGERTREKKERSET


De SKF TMBP 20E lagertrekkerset is ontworpen voor het doeltreffend demonteren van groefkogellagers die zijn gemonteerd in blinde lagerhuizen, waarbij er geen toegang is tot de buitenring. Deze set is robuust en gebruiksvriendelijk, en maakt het mogelijk om te werken op assen van 30 tot 160 mm, met een maximaal bereik van 583 mm dankzij de bijgeleverde verlengstukken. De set wordt geleverd in een stevige draagkoffer en onderscheidt zich door de betrouwbaarheid, eenvoudige bediening en brede toepasbaarheid in industriële omgevingen.

Kenmerken:
De TMBP 20E maakt het mogelijk om groefkogellagers te demonteren die in blinde lagerhuizen zijn geplaatst, waarin de buitenring of boring niet direct toegankelijk is. Dankzij het systeem van adapters met kogelvormige uiteinden zorgt de set voor een stevige grip zonder schade aan de as. Het zelfborgende neusstuk verhoogt de stabiliteit van de trekker en beperkt het risico op beschadiging. De spindel is voorzien van een borgsysteem voor de sleutel, wat een veilige en eenvoudige bediening mogelijk maakt. Deze set bevat ook verlengstangen om grotere dieptes te kunnen bereiken. Alles is verpakt in een stevige draagkoffer, wat het transport en de opslag op locatie vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Asdiameterbereik: 30 tot 160 mm
• Lagerboringsdiameterbereik: 10 tot 100 mm
• Aantal armen: 2
• Aantal verlengstangen: 4 inbegrepen
• Effectieve lengte van de spindel: 225 mm
• Totale lengte van de spindel: 328 mm
• Maximale armlengte: 625 mm
• Maximale extractiediepte: 547 mm (met 2 verlengstukken)
• Maximale trekkracht: 55 kN
• Maximaal spindelmoment: 155 N·m
• Spindelneusdiameter: 39 mm
• Zeskantige grootte van spindelkop: 22 mm
• Aantal lageradapters: 6 sets van 2 (grootte A t/m F)
• Aantal spindels: 1
• Kofferafmetingen: 530 x 85 x 180 mm
• Totaal gewicht set: 5,66 kg
• Inhoud: 6 adaptersets, 1 balk, 1 spindel met neusstuk, 2 armen, 4 verlengstangen voor arm, 4 onderlegringen, 2 moeren, 1 gedrukte gebruiksaanwijzing, 1 draagkoffer (maat X)

Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten ondersteunt SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, energiesector, maakindustrie en vele andere sectoren.

Sterke punten

• Maakt demontage mogelijk van lagers in blinde lagerhuizen zonder het volledige mechanisme te hoeven demonteren;
• Effectieve grip dankzij kogelvormige adapters geschikt voor diverse lagergrootte;
• Groot bereik dankzij de meegeleverde verlengstangen;
• Zelfborgend neusstuk voorkomt schade aan de as;
• Vergrendelingssysteem met sleutel op de spindel voor meer veiligheid;
• Eenvoudig transport en gemakkelijke opslag dankzij de stevige koffer;
• Duurzame constructie in gehard staal met roestwerende coating voor een lange levensduur;
• Compatibel met SKF-groefkogellagers (DGBB).

Toepassingen

De TMBP 20E is bij uitstek geschikt voor onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen waar groefkogellagers in blinde lagerhuizen zijn gemonteerd. Deze set is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, technische afdelingen of technici die aan productielijnen werken. Het is perfect voor gebruik in sectoren zoals de productie, voedingsverwerkingsindustrie, energiesector of gereedschapsmachines, vooral waar directe toegang tot de buitenring niet mogelijk is. De set is ontworpen voor gebruik op rechte assen en niet-conische configuraties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetrekkerset voor blinde behuizing
Lengte530 mm
Serietmbp
Aangepaste tariefcode82032000
€ 739,46 excl. BTW
/ stuk
€ 894,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen