Referenties
SNR:SUCT206N
Rubix:A0933369
EAN:3413529516759





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 62 mm |
|---|---|
| Breedte | 38,1 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
Productdetails : SNR SUCT 206 N SPANLAGERBLOK RVS
Zelfrichtende lagerunits met een ruime keuze aan montageondersteuningen, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvast staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-assortiment in één volledig assortiment
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor veel lagerunits
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Dit inzetstuk is ontwikkeld voor de landbouwmachinenindustrie en is ideaal voor toepassingen waar factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor veel lagerunits
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Dit inzetstuk is ontwikkeld voor de landbouwmachinenindustrie en is ideaal voor toepassingen waar factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: onderhoudsvrij hoogwaardig vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding biedt het assortiment zelfrichtende lagerunits van SNR oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van levensmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die vereist zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die vereist zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 62 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Materiaal | roestvast staal |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Gewicht | 1260 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,81 excl. BTW
/ stuk
€ 227,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen