TIMKEN UCT 209 SPANLAGERBLOK

Kogellagerbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCT209
Rubix:A0379372
EAN:0087796077829
TIMKEN UCT 209 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCT 209 SPANLAGERBLOK


Sterke punten

•Verhoogde uptime van apparatuur en lagere onderhoudskosten
Robuuste afdichtingsprestaties in de meest veeleisende omgevingen
Breed assortiment kant-en-klare units

Toepassingen

Materiaalbehandeling; Voeding en dranken; Landbouw; Verpakking; Industriële ventilatoren/blazers; Glasproductie; Baksteenproductie; Papier en drukwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Typelagereenheid met kogellager
Totale breedte lager49 mm
Lengte144 mm
Serieuct200
Binnenbreedte49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34100 N
€ 96,63 excl. BTW
/ stuk
€ 116,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden