TIMKEN UCT 215 SPANLAGERBLOK

Timken UCT lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCT215
Rubix:03320878
EAN:0087796078291
TIMKEN UCT 215 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCT 215 SPANLAGERBLOK


Timken ontvanger lagerunit borgschroef UCT lockout

Sterke punten

● UCT-naspanningseenheden worden daar ingezet waar asverstelling en bandspaninrichtingen vereist zijn, bijvoorbeeld in transporttoepassingen.
● Deze units bieden compacte, efficiënte lagers voor verstelbare assen en spanrollen van transportbanden.
● Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is montageklaar.
● Deze units gebruiken groefkogellagers met brede binnenring en zelfcentrerende, bolvormige buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De Timken UCT-serie huislagers heeft de Timken-lagerinzet met setschroefvergrendeling (UC).
● Lagers voorgesmeerd en direct inzetbaar.
● Smeernippel voor nabevetting aanwezig.
● De verlijmde afdichtingsconstructie is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen in natte of vervuilde omgevingen.
● Sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Breedte70 mm
Materiaalgietijzer
Typetake-up gemonteerd lager
Totale breedte lager48 mm
Lengte232 mm
Serieuct200
Binnenbreedte77,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr67400 N
Gewicht7,3 kg
€ 339,26 excl. BTW
/ stuk
€ 410,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen