SNR UCT 214 SPANLAGERBLOK

Lagerunit

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCT214
Rubix:A0486230
EAN:3413529511594
SNR UCT 214 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCT 214 SPANLAGERBLOK


Zelfrichtende lagers met talrijke montageondersteuningsopties, verkrijgbaar in verschillende materiaalsamenstellingen: gietijzer, roestvast staal of kunststof.

Sterke punten

-JIS- en ISO-assortiment in één enkele unit
-Starre beschermkappen van roestvast staal verkrijgbaar voor veel lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Eigenschappen: onderhoudsvrij vet met hoge prestaties, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

De zelfrichtende lagerreeks van SNR biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een brede waaier aan toepassingen zoals: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter70 mm
Gewicht6850 kg
€ 180,79 excl. BTW
/ stuk
€ 218,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen