Referenties
SNR:SUCT208N
Rubix:A0933368
EAN:3413529516773





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Productdetails : SNR SUCT 208 N SPANLAGERBLOK RVS
Zelfrichtende lagers met een ruime keuze aan montageondersteuningen, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitsvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-assortiment uit één stuk
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk staat voor onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: onderhoudsvetvrije hoogwaardige vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk staat voor onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: onderhoudsvetvrije hoogwaardige vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-serie zelfrichtende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, handling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Gewicht | 2490 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,77 excl. BTW
/ stuk
€ 368,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen