SNR UCT 314 SPANLAGERBLOK

Lagerunit

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCT314
Rubix:A0485679
EAN:3413529542680
SNR UCT 314 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Breedte78 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCT 314 SPANLAGERBLOK


Zelfinstellende lagers met een breed scala aan bevestigingssteunen, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvast staal of kunststof.

Sterke punten

-JIS- en ISO-assortiment in één lijn
-Stijve beschermkappen van roestvast staal beschikbaar voor veel lagers
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of zware mechanische schokken worden verwacht.
Eigenschappen: onderhoudsvet met hoge prestaties, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt het SNR-assortiment zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van levensmiddelen en dranken, handling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die vereist zijn in elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Breedte78 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter70 mm
Gewicht11030 kg
€ 298,54 excl. BTW
/ stuk
€ 361,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen