TIMKEN UKT 208 SPANLAGERBLOK

Opneembaar lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UKT208
Rubix:A0378705
EAN:0013992168429
TIMKEN UKT 208 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UKT 208 SPANLAGERBLOK


Sterke punten

•UKT-spanningseenheden worden gebruikt waar asafstelling en riemspanningsinrichtingen nodig zijn, zoals in transportbandtoepassingen
Deze eenheden bieden compacte, efficiënte ondersteuning voor verstelbare assen en transportbandoplooprollen. Elke eenheid wordt gemonteerd en klaar voor installatie geleverd. Deze eenheden maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren. De Timken UKT-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-borgschroefvergrendeling (UK) lagerinzetstuk
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor industriële toepassingen in natte of vuile omgevingen
De sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

Industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Typespannerlager
Totale breedte lager33 mm
Lengte144 mm
Serieu
Binnenbreedte46 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Gewicht2,5 kg
€ 90,98 excl. BTW
/ stuk
€ 110,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen