SKF TU 50 TF SPANLAGERBLOK

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TU 50 TF
Rubix:03073979
Fabrikant:28008
EAN:7316577032355
SKF TU 50 TF SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TU 50 TF SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,1x149x100 mm
Logistiek gewicht2468 g
Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaallagerstaal
Typetu 50
Totale breedte lager51,6 mm
Lengte149 mm
Binnenbreedte117 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter149 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 101,90 excl. BTW
/ stuk
€ 123,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden