Referenties
SNR:UCT328
Rubix:A0485873
EAN:3413529542796




Productdetails : SNR UCT 328 SPANLAGERBLOK
Zelfstellende lagers met een ruime keuze aan montageondersteuningen, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-assortiment uit één stuk
-Voor veel lagers zijn stijve beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Dit inzetstuk is ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie en is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: Hoogwaardige vetsoort die geen onderhoud vereist, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Voor veel lagers zijn stijve beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar
-Het AGR-lagerinzetstuk symboliseert onze toewijding aan prestaties en betrouwbaarheid. Dit inzetstuk is ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie en is ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: Hoogwaardige vetsoort die geen onderhoud vereist, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De zelfstellende lagerreeks van SNR biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, intern transport van materialen, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-assortiment biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 300 mm |
| Breedte | 145 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 82940 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.419,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.927,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
