PTN UCT 209 SPANLAGERBLOK

Opgenomen eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:857416
PTN:UCT209
Rubix:A0407381
Fabrikant:893692
EAN:3660338461484
PTN UCT 209 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte83 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCT 209 SPANLAGERBLOK


Gietijzeren opnamebehuizingen. Behuizingsinzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Spanlagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte83 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Lengte145 mm
Serieuct200
Binnenbreedte102 mm
Buitendiameter49 mm
€ 36,45 excl. BTW
/ stuk
€ 44,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden