SKF TUJ 40 TF SPANLAGERBLOK

Inzetlager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TUJ 40 TF
Rubix:03476170
Fabrikant:89637
EAN:7316570719635
SKF TUJ 40 TF SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TUJ 40 TF SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. De unit wordt gewoonlijk gemonteerd in een take-up frame en heeft een aan beide zijden verlengde binnenring. Borging gebeurt door een (stel)schroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)54,7x145x40 mm
Logistiek gewicht2356 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Typetuj 40
Totale breedte lager49 mm
Lengte145 mm
Serietuj
Binnenbreedte101 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30700 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
€ 84,84 excl. BTW
/ stuk
€ 102,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden