SKF TU 50 FM SPANLAGERBLOK

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:TU 50 FM
Rubix:03073978
Fabrikant:28007
EAN:7316571183831
SKF TU 50 FM SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF TU 50 FM SPANLAGERBLOK


Take-up kogellagerunits, bestaande uit een insteeklager gebaseerd op een afgedicht groefkogellager gemonteerd in een composiet lagerhuis. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. De binnenring is aan een zijde verlengd en heeft de SKF ConCentra borging, waardoor de ring snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,2x149x100 mm
Logistiek gewicht2443 g
Binnendiameter50 mm
Breedte49 mm
Materiaalgietijzer
Typespaninrichting
Totale breedte lager43,7 mm
Lengte149 mm
Binnenbreedte101 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Buitendiameter149 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 131,31 excl. BTW
/ stuk
€ 158,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden