PTN UCT 206 SPANLAGERBLOK

Opgenomen eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:857413
PTN:UCT206
Rubix:A0407384
Fabrikant:893689
EAN:3660338461453
PTN UCT 206 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte56 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCT 206 SPANLAGERBLOK


Gietijzeren opnamebehuizingen. Behuizingsinzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig groefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. Voor de smering van het kogellager wordt een externe smeernippel gebruikt.
Kogellagerblokken - Spanlagerhuis - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte56 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Lengte113 mm
Serieuct200
Binnenbreedte89 mm
Buitendiameter37 mm
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden