Referenties
INA:PHE45-XL
Rubix:03120800
Fabrikant:0008408580000
EAN:4064327885357

Documenten
Productdetails : INA PHE 45 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-op woningeenheden PHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor afspaninrichting |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Lengte | 145 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 145 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,83 excl. BTW
/ stuk
€ 143,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen