Referenties
INA:PHE40-TV-FA125.5
Rubix:03127647
Fabrikant:0574652070000
EAN:4012802830682

Productdetails : INA PHE 40 TV/FA125.5 HANG SPANLAGERBLOK
Opneemeenheid PHE..-TV met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1020 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | aanspanningsbehuizing |
| Lengte | 140 mm |
| Serie | phe..-tv |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 1,02 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,47 excl. BTW
/ stuk
€ 167,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
