Referenties
Timken:UCT216-50
Rubix:A0633295
Fabrikant:UCT216-50
EAN:0087796141100


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | gegoten ijzer (cast-iron) |
Productdetails : TIMKEN UCT 216-50 SPANLAGERBLOK
Timken ontvanger lagerunit borgschroef UCT lockout
Sterke punten
● UCT-naspanningseenheden worden daar ingezet waar asverstelling en bandspaninrichtingen vereist zijn, bijvoorbeeld in transporttoepassingen.
● Deze units bieden compacte, efficiënte lagers voor verstelbare assen en spanrollen van transportbanden.
● Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is montageklaar.
● Deze units gebruiken groefkogellagers met brede binnenring en zelfcentrerende, bolvormige buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De Timken UCT-serie huislagers heeft de Timken-lagerinzet met setschroefvergrendeling (UC).
● Lagers voorgesmeerd en direct inzetbaar.
● Smeernippel voor nabevetting aanwezig.
● De verlijmde afdichtingsconstructie is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen in natte of vervuilde omgevingen.
● Sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging.
● Deze units bieden compacte, efficiënte lagers voor verstelbare assen en spanrollen van transportbanden.
● Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is montageklaar.
● Deze units gebruiken groefkogellagers met brede binnenring en zelfcentrerende, bolvormige buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren.
● De Timken UCT-serie huislagers heeft de Timken-lagerinzet met setschroefvergrendeling (UC).
● Lagers voorgesmeerd en direct inzetbaar.
● Smeernippel voor nabevetting aanwezig.
● De verlijmde afdichtingsconstructie is bijzonder geschikt voor industriële toepassingen in natte of vervuilde omgevingen.
● Sleufafstand en -breedte zijn uitwisselbaar met concurrerende producten.
● Behuizing ontworpen voor eenvoudige lagervervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | gegoten ijzer (cast-iron) |
| Type | spanlagerblok (take-up) met set-screw locking |
| Totale breedte lager | 82,6 mm |
| Lengte | 235 mm |
| Serie | uct200 |
| Binnenbreedte | 32 mm |
| Smering | lithiumbasis vet (voor-gesmeerd / prelubricated) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 53000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72700 N |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Gewicht | 18,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,22 excl. BTW
/ stuk
€ 577,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen