Referenties
INA:PTUE60-XL
Rubix:03120820
Fabrikant:0008561500000
EAN:4064327885531

Documenten
Productdetails : INA PTUE 60 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden PTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 186 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor spaninrichting |
| Totale breedte lager | 146 mm |
| Lengte | 186 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Binnenbreedte | 53,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 146 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,11 excl. BTW
/ stuk
€ 242,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen