RHP ST 50 SPANLAGERBLOK

Zelfsmerende meeneemlagereenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

RHP:ST50
Rubix:03304992
Fabrikant:ST50 R
EAN:00747023034314
RHP ST 50 SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte49,5 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RHP ST 50 SPANLAGERBLOK


In deze behuizingen kunnen lagerbussen met flensafdichtingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het achtervoegsel 'FS', bijvoorbeeld ST45FS. Lagerinzetten met drievoudige afdichting kunnen in deze behuizingen worden gemonteerd. De referentie van de eenheid heeft het voorvoegsel 'T', bijvoorbeeld TST45.
ST50 - RHP gietijzeren opnamelagereenheid - 50 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2440 g
Binnendiameter50 mm
Breedte49,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,5 mm
Lengte151 mm
Seriest
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35000 N
€ 152,10 excl. BTW
/ stuk
€ 184,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen