Referenties
INA:RTUEY70-XL
Rubix:03127842
Fabrikant:0009505050000
EAN:4064327886446

Documenten
Productdetails : INA RTUEY 70 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUEY, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met grubschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 214 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor spaneenheid |
| Totale breedte lager | 214 mm |
| Lengte | 214 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Binnenbreedte | 120 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Buitendiameter | 214 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 345,85 excl. BTW
/ stuk
€ 418,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen