Referenties
INA:PTUE35-TV-FA125.5
Rubix:03127244
Fabrikant:0574630260000
EAN:4012802830972

Productdetails : INA PTUE 35 T V/FA125.5 SPANLAGERBLOK
Complete spanblokken PTUE..-TV, RIBB kunststof
Opneemeenheid PTUE..-TV met automatische uitlijning, RIBB-kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102,5x125x125 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 125 mm |
| Materiaal | corrotect |
| Lengte | 125 mm |
| Serie | ptue..-tv |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Gewicht | 0,82 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,84 excl. BTW
/ stuk
€ 141,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
