INA TTUE 25 XL SPANLAGERBLOK

Opnemerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:TTUE25-XL
Rubix:03120874
Fabrikant:0008574240000
EAN:4012802798616
INA TTUE 25 XL SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte98,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA TTUE 25 XL SPANLAGERBLOK


Neem-up woningeenheden TTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte98,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing)
Typetake-up-behuizing
Totale breedte lager44,5 mm
Lengte98,5 mm
Seriettue..-xl
Binnenbreedte44,5 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter98,5 mm
€ 78,77 excl. BTW
/ stuk
€ 95,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen