Referenties
INA:PHUSE40-XL
Rubix:03121792
Fabrikant:0009649990000
EAN:4012802822472


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Materiaal | gietijzer; plaatstaal |
Documenten
Productdetails : INA PHUSE 40 XL SPANLAGERBLOK
PHUSE opneem eenheden, gietijzeren en plaatstaal behuizingen, radiale insert lager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Materiaal | gietijzer; plaatstaal |
| Type | take-up-behuizing |
| Totale breedte lager | 130 mm |
| Lengte | 256 mm |
| Serie | phuse..-xl |
| Binnenbreedte | 43,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,89 excl. BTW
/ stuk
€ 197,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden