Referenties
SNR:UCT322
Rubix:A0484352
EAN:3413529542765




Productdetails : SNR UCT 322 SPANLAGERBLOK
Zelfinstellende lagerunits met een ruime keuze aan montagesteunen, verkrijgbaar in verschillende materiaaluitvoeringen: gietijzer, roestvrij staal of kunststof.
Sterke punten
-JIS- en ISO-reeksen uit één stuk
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagerunits
-Het AGR-lagerinzetstuk staat voor onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: hoogwaardige, onderhoudsvrije vetten, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagerunits
-Het AGR-lagerinzetstuk staat voor onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is dit inzetstuk ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht een aandachtspunt zijn en/of hoge mechanische schokken worden verwacht.
Kenmerken: hoogwaardige, onderhoudsvrije vetten, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming dankzij verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-reeks zelfinstellende lagerunits biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en oplossingen voor een breed scala aan toepassingen, zoals: landbouwmachines, verwerking van voedingsmiddelen en dranken, materiaaloverslag, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die nodig zijn in elke fase van uw productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 240 mm |
| Breedte | 117 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Gewicht | 38600 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.132,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.369,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen