Referenties
INA:RHE25-XL
Rubix:03120824
Fabrikant:0008407340000
EAN:4012802788525


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : INA RHE 25 XL HANG SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RHE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Sterke punten
PHE geleverd met lager GRAE-NPPB en RHE met GE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Type | klembehuizing |
| Totale breedte lager | 70 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Serie | rhe..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,18 excl. BTW
/ stuk
€ 83,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen