Referenties
Vervangen ref.:PTUE20-XL-I
INA:PTUE20-XL
Rubix:03120804
Fabrikant:0943026850000
EAN:4054372415166

Documenten
Productdetails : INA PTUE 20 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden PTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | behuizing voor spaneenheid |
| Totale breedte lager | 25 mm |
| Lengte | 94,5 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Buitendiameter | 94,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,08 excl. BTW
/ stuk
€ 65,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen