Referenties
INA:RTUE60-XL
Rubix:03120856
Fabrikant:0008277380000
EAN:4064327885159

Documenten
Productdetails : INA RTUE 60 XL SPANLAGERBLOK
Neem-up woningeenheden RTUE, gietijzeren behuizing, radiale inzetlager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 186 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Type | take-up-behuizing |
| Totale breedte lager | 146 mm |
| Lengte | 186 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Binnenbreedte | 77,9 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Buitendiameter | 146 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,91 excl. BTW
/ stuk
€ 280,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden