SNR EXFLZ 210 LAGERBLOK

Lagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:EXFLZ210
Rubix:A0486579
EAN:3413529528066
SNR EXFLZ 210 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Breedte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR EXFLZ 210 LAGERBLOK


Radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger.
Behuizing van gietijzer, kogellager met radiale inzet en excenterbus, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Eendelige JIS- en ISO-serie
-Robuuste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar voor veel lagers
-De AGR-lagerinzet staat voor onze inzet voor prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesindustrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische belastingen te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekend prijs-kwaliteitsverhouding biedt de SNR-reeks zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed toepassingsgebied, zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, transporttechniek, verpakkingsmachines, transportinstallaties en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke stap van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)155x130x80 mm
Logistiek gewicht3340 g
Binnendiameter50 mm
Breedte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Hoogte190 mm
Lengte116 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter90 mm
€ 89,98 excl. BTW
/ stuk
€ 108,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen