Referenties
SNR:722520A
Rubix:A0484669
Fabrikant:722520.A
EAN:3413520698690




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Breedte | 127 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
Productdetails : SNR 722520 A FLENSLAGERHUIS
gesplitste lagerhuis voor lagers op adapterbus, gemaakt van grijs gietijzer
Opnamehuis voor lager op spanbus, van ductiel gietijzer, voor vetsmering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 521,27 excl. BTW
/ stuk
€ 630,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen