Lamellenschijf
In de industrie, verspaning en het onderhoud heeft de kwaliteit van het slijpen een directe invloed op de sterkte van verbindingen en de uiteindelijke afwerking van onderdelen. In combinatie met een geschikte slijpmachine maakt een lamellenschijf het mogelijk om:
- snel metaal te bewerken;
- oneffen oppervlakken te corrigeren;
- verbindingen voor te bereiden vóór de volgende bewerking.
In tegenstelling tot een klassieke slijp- of schuurschijf bestaat een lamellenschijf uit meerdere overlappende schuurlamellen die waaiervormig op een stijve drager zijn bevestigd. Deze constructie verdeelt de druk gelijkmatig en zorgt voor een geleidelijke materiaalafname. Het resultaat is een homogener oppervlak en meer controle tijdens afwerkings- en voorbereidende werkzaamheden.
De juiste schijf kiezen op basis van materiaal en toepassingDe keuze van de schijf hangt in de eerste plaats af van het te bewerken materiaal. Niet elke schijf presteert hetzelfde, afhankelijk van de hardheid of samenstelling van het werkstuk.
- Voor standaardstaal en ferrometalen is een universele lamellenschijf een uitstekende keuze.
- Voor hardere of zwaar belaste staalsoorten biedt een versterkt schuurmiddel een langere levensduur.
- Roestvast staal vereist een specifieke "Free of Iron, Sulfur & Chlorine"-samenstelling (Fe-S-Cl < 0,1%) om ijzerverontreiniging en corrosievorming na de bewerking te voorkomen.
- Gietijzer vraagt om een gecontroleerde materiaalafname om afbrokkeling en scheurvorming te beperken.
Door de schijf af te stemmen op het materiaal werkt u efficiënter en voorkomt u voortijdige slijtage.
Ontdek ons assortiment schuur- en slijpmiddelen.
Zirkonium, aluminiumoxide of keramiek: wat zijn de verschillen?Lamellenschijven zijn verkrijgbaar met verschillende soorten schuurkorrels.
Zirkonium staat bekend om zijn hoge slijtvastheid en uitstekende prestaties bij intensief gebruik op staal en roestvast staal. In veeleisende industriële omgevingen biedt het een langere standtijd.
Aluminiumoxide is veelzijdiger en geschikt voor algemene toepassingen op metaal en gietijzer. Het biedt een goede balans tussen prestaties en kostenbeheersing.
Voor de meest veeleisende toepassingen op gelegeerde staalsoorten leveren keramische schuurkorrels (zoals bijvoorbeeld de Cubitron™ II-technologie) hogere prestaties dan zirkonium. Dankzij de zelfslijpende eigenschappen blijven ze langdurig scherp en beperken ze de warmteontwikkeling aanzienlijk.
Maak uw keuze op basis van:
- de uitgeoefende druk;
- het type bewerking;
- de omvang van de werkzaamheden.
Lamellenschijven zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
- vlak, geschikt voor een werkhoek van 0° tot 15° voor een gelijkmatige oppervlaktebewerking van grote vlakken;
- conisch (bol), bedoeld voor een werkhoek van 15° tot 25° voor een agressievere, plaatselijke materiaalafname, bijvoorbeeld in hoeken.
De voering is meestal vervaardigd uit glasvezel, wat zorgt voor een hoge stijfheid en stabiliteit bij hoge toerentallen. Glasvezel biedt bovendien een uitstekende weerstand tegen herhaalde mechanische belasting. Daarnaast zijn er inkortbare nylon- of kunststofvoering verkrijgbaar, waarmee de lamellen vrijwel tot aan de naaf kunnen worden benut, in tegenstelling tot vaste glasvezelvoering.
Uw schuur- en afwerkingsprocessen optimaliserenLamellenschijven zijn bijzonder geschikt voor tussenschuren en de voorbereiding vóór laswerkzaamheden. Ze maken het mogelijk om:
- bramen te verwijderen;
- oneffenheden weg te werken;
- oppervlakken doeltreffend te reinigen vóór montage.
Op metalen onderdelen verwijderen ze scherpe randen en verbeteren ze de oppervlakteafwerking. Ze zijn eveneens geschikt voor het verwijderen van resten en lichte oxidatie op roestvast staal en staal. Een correct voorbereid oppervlak zorgt voor een betere hechting, vooral vóór het lassen.
Ook de korrelgrootte speelt een belangrijke rol. Kies korrel 40 of 60 voor intensief afbramen en grof slijpwerk, en korrel 80 of 120 voor oppervlakteafwerking en voorbereiding vóór schilderen of een oppervlaktebehandeling.
Goed om te weten: lamellenschijven zijn ontworpen voor gebruik op slijpmachines waarvan diameter en maximaal toerental overeenkomen met de specificaties van de schijf. Gebruik de schijf altijd volgens de aanbevelingen van de fabrikant om veiligheid en prestaties te waarborgen. Voor bepaalde toepassingen kan een steunschijf voor fiberschijven noodzakelijk zijn. Controleer daarom altijd of de schijf geschikt is voor de slijpmachines die binnen uw bedrijf worden gebruikt.
Normen en veiligheidseisenLamellenschijven vallen onder de Europese norm EN 12413, die de veiligheidseisen voor gebonden schuur- en slijpmiddelen vastlegt. Deze norm stelt onder meer eisen aan:
- het maximaal toegestane toerental;
- de mechanische sterkte;
- de traceerbaarheid.
De aanwezigheid van het oSa®-keurmerk (Organisation for the Safety of Abrasives) vormt een extra garantie voor conformiteit en veiligheid.
Controleer daarnaast altijd de uiterste gebruiksdatum die op de metalen ring van de schijf is aangebracht, aangezien de kunstharsbinding van schuur- en slijpmiddelen na verloop van tijd mechanische eigenschappen verliest. Houd er bovendien rekening mee dat het dragen van een veiligheidsbril verplicht is bij het gebruik van slijpmachines en doorslijpschijven.
Door deze voorschriften na te leven, waarborgt u zowel de veiligheid van de gebruiker als de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
Merken die bekendstaan om industriële prestatiesRUBIX selecteert uitsluitend fabrikanten die bekendstaan om hun betrouwbaarheid en kwaliteit:
- Roebuck, een professioneel merk dat wordt gewaardeerd om de robuuste en efficiënte lamellenschijven.
- 3M, een toonaangevende fabrikant van technische schuurmaterialen, bekend om hoogwaardige oplossingen voor intensieve toepassingen op roestvast staal en metaal.
- Bosch, bekend om de constante kwaliteit van zijn producten en de uitstekende compatibiliteit met professionele slijpmachines.
- PFERD Tools, specialist in precisieslijpmiddelen, bijzonder gewaardeerd om de hoogwaardige afwerking op vlakke en complexe oppervlakken.
- Norton, wereldwijd toonaangevend op het gebied van industriële slijpmiddelen, met schijven die snel materiaal verwijderen en tegelijkertijd een gelijkmatig slijpbeeld behouden.
- Flexovit, specialist in slijpoplossingen die een snelle materiaalafname, een gelijkmatige afwerking en een lange levensduur combineren voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.
Voor industriële toepassingen draait de keuze van de juiste lamellenschijf om meer dan alleen de prijs. Ook kwaliteit, levensduur en compatibiliteit met uw machines zijn bepalend.
Bij RUBIX adviseren wij u bij de aankoop op basis van het benodigde volume en de gewenste aantallen voor uw projecten of onderhoudswerkzaamheden. Onze productspecialisten analyseren uw toepassingen en adviseren u over de meest geschikte referenties voor uw gebruik. Wij helpen u graag verder!
Bekijk ons assortiment sets slijp- en schuurschijven.
FAQ Wat is het verschil tussen een lamellenschijf en een slijpschijf?Een lamellenschijf zorgt voor een geleidelijke en gelijkmatige materiaalafname en is daardoor ideaal voor afwerking en tussenschuren. Een slijpschijf is beter geschikt voor een snelle en agressieve materiaalafname.
Welke lamellenschijf kiest u voor roestvast staal?Voor roestvast staal wordt een speciale RVS-lamellenschijf aanbevolen, meestal met zirkoniumschuurkorrels, om verontreiniging te voorkomen en een schoon oppervlak te garanderen.
Kan een lamellenschijf ook op hout worden gebruikt?Ja, maar uitsluitend voor grof afschuurwerk. Daarbij is extra aandacht nodig voor de omtreksnelheid om verbranding van de houtvezels te voorkomen. Lamellenschijven zijn in de eerste plaats ontwikkeld voor het bewerken van metaal en staal.

276 Product (en) met 526 variant (s):
3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF CONISCH 967A 125MM X 22MM 60+
- 3m:65055
- rubix:23206840
- fabrikant:7100011144
- ean:04054596838765
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA125 K60 ZIRCONIUM - 866841
- Vervangen ref.:808456
- roebuck:866841
- rubix:23180359
- ean:3660338209079
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 125X22 R842 P40
- flexovit:63642517981
- rubix:23977236
- ean:3564650009808
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 125X22 R842 P60
- flexovit:63642519304
- rubix:23970202
- ean:3564650009815
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALOX 125X22 R265 P80
- flexovit:63642521040
- rubix:23176033
- ean:3564650009785
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA125 K40 ZIRCONIUM - 866849
- roebuck:866849
- rubix:23180367
- ean:3660338209147
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFR 125-M Z40 SGP CURVE STEELOX
- pferd tools:PFR 125-M Z 40 SGP CURVE STEELOX
- rubix:23088958
- fabrikant:67689052
- ean:4007220790151
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 60 SG CONISCH
- pferd tools:PFC 125 Z 60 SG POWER STEELOX
- rubix:23087612
- fabrikant:67786125
- ean:4007220167960
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M LAMELLENSCHIJF 566A B CONISCH 125 X 22 MM P60
- 3m:65034
- rubix:23205192
- fabrikant:7000104459
- ean:05902658650345
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ALOX 125X22 R265N P60
- flexovit:63642521039
- rubix:23977247
- ean:3564650009778
- Diameter:127 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFR 125-M CO60 SGP CURVE ST OX
- pferd tools:PFR 125-M CO 60 SGP CURVE STEELOX
- rubix:23088957
- fabrikant:67689056
- ean:4007220790168
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 A 60 SG CONISCH
- pferd tools:PFC 125 A 60 SG STEELOX
- rubix:23087512
- fabrikant:67706125
- ean:4007220167847
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
3M CUBITRON II LAMELLENSCHIJF 969F DIA125X22 40+ 51468
- 3m:51468
- rubix:23031678
- fabrikant:7100105850
- ean:04054596196278
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 125X22 R822 P80
- flexovit:63642517993
- rubix:23422476
- ean:3564650071225
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 115 Z 80 PSF CONISCH
- pferd tools:PFC 115 Z 80 PSF STEELOX
- rubix:23087574
- fabrikant:67768115
- ean:4007220377369
- Diameter:115 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF CON. FIB. ZIRC 115X22 R842 P60
- flexovit:63642517978
- rubix:23977324
- ean:3564650009730
- Diameter:115 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF POLIFAN PFR 125-L CO 60 SGP CURVE ST OX
- pferd tools:PFR 125-L CO 60 SGP CURVE STEELOX
- rubix:23088956
- fabrikant:67689066
- ean:4007220790182
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 A 80 PSF CONISCH
- pferd tools:PFC 125 A 80 PSF STEELOX
- rubix:23087540
- fabrikant:67748125
- ean:4007220444627
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 40 PSF CONISCH
- pferd tools:PFC 125 Z 40 PSF STEELOX
- rubix:23087564
- fabrikant:67764125
- ean:4007220377345
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
FLEXOVIT VLAKLAMELSCHIJF VLAK FIB. ZIRC 115X22 R842 P80
- flexovit:63642517989
- rubix:23970190
- ean:3564650053658
- Diameter:115 mm
- Diameter cilinderboring:22 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFF 125 A 60 SG VLAK
- pferd tools:PFF 125 A 60 SG STEELOX
- rubix:23087410
- fabrikant:67606125
- ean:4007220167533
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 80 PSF CONISCH
- pferd tools:PFC 125 Z 80 PSF STEELOX
- rubix:23087576
- fabrikant:67768125
- ean:4007220377338
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
PFERD LAMELLENSCHIJF PFC 125 Z 80 SG CONISCH
- pferd tools:PFC 125 Z 80 SG POWER STEELOX
- rubix:23080332
- fabrikant:67788126
- ean:4007220934265
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
KLINGSPOR LAMELLENSCHIJF SMT 624 125-K40
- klingspor:322772
- rubix:23170091
- ean:4014855208463
- Diameter:125 mm
- Diameter cilinderboring:22,23 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden