Referenties
Lincoln Electric:581911
Rubix:24051102
EAN:38712067009775

Productdetails : LINCOLN MIGDRAAD LNM 307 - 1.2 MM BS300 PLW 1(RO=15KG)
LNM 307, van Lincoln Electric is een massieve draad voor het lassen van moeilijk lasbare staalsoorten
Sterke punten
• Massieve draad voor het lassen van austenitische en ferritische moeilijk lasbare roestvast staalsoorten
• Vaak gebruikt als buffer voor oplastoepassingen
Toepassingen
- Moeilijk lasbare staalsoorten zoals pantserstaal en austenitisch Mn-staal
- Vaak gebruikt als bufferelektrode bij het hard oplassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,2 mm |
| Verpakking | 15 kg |
| Type | roestvast staal massieve draden |
| Norm | ER307* |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,26 excl. BTW
/ rol
€ 293,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen