Referenties
Bollé Safety:ELECTN03W
Rubix:A0920157
EAN:3660740026875

Productdetails : BOLLE BINNENWERK TBV ELECTRO & ELECTRO+ LASHELMEN ELECTN03W
ELECTRO is DE veelzijdige lashelm. Voorzien van een groot zelfverduisterend True Color-filter (max tint 13), biedt hij een uitstekende visuele helderheid, terwijl het premium 5-punts harnas een ergonomische pasvorm garandeert. Gewicht : 525 g. Normen : EN166 / EN379 / EN175.
Sterke punten
Elektro-optisch True Color-filter 3/4-8/9-13. Instelling van vertraging en gevoeligheid (5 detectiesensoren) : 0.05ms. Ergonomisch 5-punts harnas met traagschuim. LED-scherm maat L : 108 x74 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | harnas |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,07 excl. BTW
/ stuk
€ 12,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
