Referenties
Stahlwille:83031412
Rubix:10128293
EAN:4018754258970

Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLEG 50/12/3K
Lege inleg doppenset.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x167x405 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Aantal vakken | 12 |
| Lengte | 401 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Materiaal | chemikalienbestendige pe-hardschuim-inleg (pe-hartschaumeinlage) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,41 excl. BTW
/ stuk
€ 12,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
