• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.930)
    • Verven en toebehoren(662)
    • Kwasten en borstels(499)
    • Schoonmaken(12)
    • Diversen onderhoud(414)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.410)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.199)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Stekkerdoos
    7. LEGRAND 052100 ADAPTER P17 TEMPRA 10/16A - 230 V - 2P + A

    LEGRAND 052100 ADAPTER P17 TEMPRA 10/16A - 230 V - 2P + A

    Stekkerdoos Legrand

    Zie technische informatie

    Referenties

    Legrand:052100
    Rubix:3499104138
    EAN:3245060521004
    LEGRAND 052100 ADAPTER P17 TEMPRA 10/16A - 230 V - 2P + A
    brand logo

    Productdetails : LEGRAND 052100 ADAPTER P17 TEMPRA 10/16A - 230 V - 2P + A


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 62,91 excl. BTW
    / stuk
    € 76,12 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX STEKKERBLOK ZWART 5 855928SPARTEX STEKKERDOOS 5X MET SCHAKELAAR RANDAARDE 1,5M 860559LEGRAND KOPPELSTEKKER 400V 125A 3P+A HYPRA IP 059532HARTING HAN FRAME 16B FOR 4 MODULES 09140160313HARTING VERGRENDELINGSBEUGEL GRIJS HAN-EASY LOCK 10B, LBBACHMANN STEKKERDOOS MET SCHAKELAAR 6-VOUDIG ALUM.+2M SNOERHARTING-MODUKAR CONTACT MALE 6.0 09140006174BAHCO STOPCONTACTTESTER 24V 7 PIN S BELT247SHARTING HAN 17 MODULE STI-C-DE 09140173001BAHCO STOPCONTACTTESTER 24V 7 PIN N BELT247NHARTING HINGED FRAME PLUS VOOR 4 MODULES A-D 09140160361SPARTEX CONTRASTEKKER 16A 2 POLIG+PIN AARDE (BELUX) 787360SPARTEX CONTRASTEKKER 16A 2 POLIG+RANDAARDE SCHUKO - 853702BAHCO STOPCONTACTTESTER 12V 7 PIN BELT127SPARTEX STEKKERBLOK PIN AARDE WIT 5 855931
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX GROUP

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • RUBIX GROUP EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap