Referenties
Bahco:BELT247N
Rubix:A0771860
EAN:7314150170586

Productdetails : BAHCO STOPCONTACTTESTER 24V 7 PIN N BELT247N
Bahco BELT247N stopcontacttester voor 24N-aansluitingen in vrachtwagens, landbouw- en heavy-duty voertuigen. Handige one-person test met 4 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 24 V |
| Aantal Contactdozen | 7 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,97 excl. BTW
/ stuk
€ 142,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
