SPARTEX STEKKERDOOS 3X MET SCHAKELAAR RANDAARDE 1,5M 860558
Stekkerdoos met schakelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:860558
Rubix:11263278
EAN:3660338154102

Documenten
Productdetails : SPARTEX STEKKERDOOS 3X MET SCHAKELAAR RANDAARDE 1,5M 860558
Normen: EN 55 014, EN 61000-3-2-3-3, EN55 015 2 SCHUKO
Kabel van het type HAR met H05VVF 3G-sectie, 1 mm2
Stekker: 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61303
Lengte van de kabel: 1,5 m
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 3 (stekkerdoos met 3
aansluitingen)
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 5 (stekkerdoos met 5
aansluitingen)
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden
Kabel van het type HAR met H05VVF 3G-sectie, 1 mm2
Stekker: 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61303
Lengte van de kabel: 1,5 m
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 3 (stekkerdoos met 3
aansluitingen)
Aantal aansluitingen: 2 P+A - 16 A - 250 V - wisselstroom: 5 (stekkerdoos met 5
aansluitingen)
Maximaal vermogen: 3500 W bij 230V
WAARSCHUWING: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden
Sterke punten
Verkrijgbaar met 3 en 5 aansluitingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Aantal Contactdozen | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden