Referenties
Bahco:BELT247S
Rubix:A0771859
EAN:7314150170593

Productdetails : BAHCO STOPCONTACTTESTER 24V 7 PIN S BELT247S
Bahco BELT247S stopcontacttester (24V, 7-polig/24S) voor het snel controleren van aanhangwagenstopcontacten in trucks en zware voertuigen. 4 m kabel en CAN-bus compatibel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 24 V |
| Aantal Contactdozen | 7 |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,97 excl. BTW
/ stuk
€ 142,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
