LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 8MMX1/4"BSPT MESS. 0136 10 13
Legris Adapter mannelijk staartstuk BSP Kegel 136
Zie technische informatieReferenties
Parker:0136 10 13
Rubix:28614212
Fabrikant:0136 10 13
EAN:0820099117720


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing |
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 8MMX1/4"BSPT MESS. 0136 10 13
Snelle verbinding van nylon slang voor pneumatiek toepassing aan een mannelijke poort.
Beschikbaar van 4 tot 13 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 13 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 4 buis buitendiameter: 8,4 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,016
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/4
Aansluiting 1 type: BSPT
Aansluiting 3 buis buitendiameter: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 4 buis buitendiameter: 8,4 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,016
Sterke punten
• Groot bereik en flexibiliteit
• Een compleet aanbod, van eenvoudige adapter tot modulaire verdeeloplossing
• Groot assortiment materialen voor uitstekende chemische compatibiliteit: Messing, staal, roestvrij staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosiebestendigheid: vernikkeld messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvrij staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP, BSPT, NPT en metrische schroefdraad • Prestaties
• Robuust ontwerp
• geschikt voor laag- tot hogedruk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
• Een compleet aanbod, van eenvoudige adapter tot modulaire verdeeloplossing
• Groot assortiment materialen voor uitstekende chemische compatibiliteit: Messing, staal, roestvrij staal, aluminium
• Oppervlaktebehandeling voor verhoogde corrosiebestendigheid: vernikkeld messing of geanodiseerd aluminium
• Roestvrij staal voor corrosieve omgevingen
• BSPP, BSPT, NPT en metrische schroefdraad • Prestaties
• Robuust ontwerp
• geschikt voor laag- tot hogedruk, afhankelijk van configuratie en materiaal
• Gesmede vormen voor mechanische sterkte
Toepassingen
• Fabrieksautomatisering
• Overige producten
• Verpakking
• Voertuigassemblagefabrieken
• Kleding
• Levensmiddelen en dranken
• Geschikt voor corrosieve en niet-corrosieve omgevingen
• Geschikt voor hoge en middeldruk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Gewicht verpakking | 168 g |
| Diameter aansluiting | r 1/4 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Materiaal | messing |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 62,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden