MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 13 3/8 - 734414
Slangpilaar conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:869634
Mecaline:734414
Rubix:27360082
EAN:3660338022388


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r3/8 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 13 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Documenten
Productdetails : MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 13 3/8 - 734414
Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | r3/8 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 13 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden