LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/8"BSPT NIKK 0900 00 17
Legris Adapter recht mannelijk BSP kegel 900
Zie technische informatieReferenties
Parker:0900 00 17
Rubix:06012602
Fabrikant:0900 00 17
EAN:0820099076638

Productdetails : LEGRIS DUBBELNIPPEL 3/8"BSPT NIKK 0900 00 17
Verbinding met twee mannelijke poorten.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8 / R 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,026
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8 / R 3/8
Aansluiting 1 Type: BSPT / BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Moer hex-maat: n.v.t.
Productstijl: adapter mannelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Gewicht verpakking | 1294 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,76 excl. BTW
/ stuk
€ 2,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden