LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/2"BSPP NIKK 0915 00 21
Legris T-koppeling binnendraad gelijk BSP parallel M5 915
Zie technische informatieReferenties
Parker:0915 00 21
Rubix:06012615
Fabrikant:0915 00 21
EAN:0820099078403

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEF T-KOPPELING BI 1/2"BSPP NIKK 0915 00 21
Koppeling voor 3 poorten met binnendraad onder een hoek van 90°.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 25
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,099
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/2
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: zie technische specificaties van het onderdeel.
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 25
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,099
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Gewicht verpakking | 2526 g |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,15 excl. BTW
/ stuk
€ 11,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden