LEGRIS Y-KOPPELING 3/8"BSPP NIKK 0910 00 17

Legris Y-fitting vrouwelijk BSPP 910

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:0910 00 17
Rubix:A0585206
Fabrikant:0910 00 17
EAN:0820099153254
LEGRIS Y-KOPPELING 3/8"BSPP NIKK 0910 00 17

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LEGRIS Y-KOPPELING 3/8"BSPP NIKK 0910 00 17


Aansluiting van 3 vrouwelijke poorten.
Verkrijgbaar in 1/8" tot 1/2" schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 3/8
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 20
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Y
Gewicht: 0,045

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht46 g
Gewicht verpakking946 g
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 3/8 in
90 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 132,40 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 160,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen